三信化工
ツイストボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
桜
注文コード
56567972
品番
MB-680SAK
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
110×110×45
色
桜
容量(mL)
230
食器洗浄機
〇