三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
湯呑
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
色
梅
注文コード
56568198
品番
MC-13EMUM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
容量・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
容量(mL)
200
寸法(mm)
97×55
色
梅
食器洗浄機
〇