セイワ
セイワの 掃除用具
セイワの メンテナンスカート
セイワの メンテナンスカート用アクセサリ
マイクロスプレーホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56568846
品番
SMS-H
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
マイクロスプレー用の収納ホルダーになります。ベルトに固定するので、ベルトをしていないと使用できません。
用途
霧吹きスプレー用ホルダー
高さ(mm)
225
質量(g)
25
底径(Φmm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本製品はベルトに装着するので、ベルト無しでは使用できません。