No7910 ジャストカップインソール 7910 KITA(喜多) 56569494 No7910 ジャストカップインソール 7910 KITA(喜多) 56569494

ジャストカップインソール 7910

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56569494 品番 No7910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

表面メッシュ加工で汗を吸収し、靴の中を快適に保ちます
EVA発砲樹脂とポリウレタン発砲樹脂の2層構造でクッション性に自信あり!
カップインソールで足を優しく固定!
抗菌・防臭加工

機能抗菌×防臭 グレー サイズS(24cm) 材質(本体)ポリウレタン・EVA アズワン品番64-8622-61 生地ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする