KITA(喜多)
KITA(喜多)の 靴関連用品
KITA(喜多)の インソール
KITA(喜多)の その他インソール
ジャストカップインソール 7910
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
56569503
品番
No7910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
表面メッシュ加工で汗を吸収し、靴の中を快適に保ちます
EVA発砲樹脂とポリウレタン発砲樹脂の2層構造でクッション性に自信あり!
カップインソールで足を優しく固定!
抗菌・防臭加工
機能
抗菌×防臭
色
グレー
サイズ
M(24.5〜25cm)
材質(本体)
ポリウレタン・EVA
アズワン品番
64-8622-60
生地
ポリエステル