KITA(喜多)
KITA(喜多)の 靴関連用品
KITA(喜多)の インソール
KITA(喜多)の その他インソール
プロテクトソール 踏貫防止 7930
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
56569573
品番
No7930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
0.4mm厚のスチール鋼板使用で靴底からの釘やガラス片などの貫通を防ぎます!
インソール本体をEVAで立体成型することで足裏にフィット!
カップインソールで足を優しく固定!
機能
抗菌×防臭
色
ブラウン
サイズ
LL(26.5〜27cm)
材質(本体)
EVA樹脂・合成ゴム
アズワン品番
64-8622-64
生地
ポリプロピレン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56569573
No7930
19105086
No6980
スチールプロテクトインソール 踏貫防止
KITA(喜多)
1足
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)