No7960 メモリーインソール 7960 KITA(喜多) 56569607 No7960 メモリーインソール 7960 KITA(喜多) 56569607

メモリーインソール 7960

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード56569607 品番No7960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

足の形に沈みこみ圧力を分散する低反発インソール
インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!
抗菌・防臭加工

機能抗菌×防臭 ホワイト サイズフリー(24〜29cm) 材質(本体)ポリウレタン・EVA樹脂 アズワン品番64-8622-69 生地ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする