KITA(喜多)
KITA(喜多)の 靴関連用品
KITA(喜多)の インソール
KITA(喜多)の その他インソール
スーパーインソール3DFIT 7990
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
56569634
品番
No7990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
3D立体構造で足をしっかりホールド、安定力が抜群
かかと部分の2層構造パッドで衝撃吸収します!
インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!
機能
抗菌×防臭
色
ライムグリーン
サイズ
フリー(24〜28cm)
材質(本体)
ナイロン・ポリウレタン樹脂
アズワン品番
64-8622-72
生地
ポリエステル