ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
横断幕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56570964
品番
352-27
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
文字内容
吊り荷の下に入るな!
取付方式
垂れ幕
材質
布(周囲ロープ縫い込み加工)
付属品
10mPPヒモ1本
ハトメ数
12
寸法(縦×横)(mm)
870×5900