※ハンディストラップ付き

真空断熱ハードワークボトル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56571777 品番 FHS-1000WK-HTN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

現場でもスマートに水分チャージ。ハンディタイプの1L。
軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。
ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。
飲み口ははずして洗える。
便利で使いやすいハンディストラップ付き。
傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
衝撃に強いソコカバー付き。
スポーツドリンクOK。

容量(L)1 ハンマートンネイビー 仕様保冷専用、丸洗いOK トラスコ品番836-7978 質量(kg)0.5 エコマーク認定認定 口径(Φmm)54 本体質量(kg)0.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×285 保温効力(℃)- 保冷効力(℃)9以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ エコマーク認定番号10 146 009

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56571768
2023-04-18
用途:
試合
農・林・水産業

口が広くて氷が入れやすい。表面がデコボコしてるので滑りにくく、傷もつきにくそう。中はステンレス色だがアクエリアスも入れれて助かります。

対象商品:
56571768
2017-07-12
用途:
電気屋です。
エディオン矢野ニュータウン店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使用感はとても良いですが、思ったより氷のもちが悪い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする