画像準備中

ヘッド交換式ドリル TID L/D=1.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 溝長(mm)10.1 注文コード56573922 品番TID060F12-1.5
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は刃先径・溝長・内容量など107種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)12 溝長(mm)10.1 全長(mm)68 加工深さ(L/D)=1.5、3、5、8に対応 適合径(Φmm)6〜9.9(0.1mm飛び) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする