画像準備中

チップ DNMG-TM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 形状ひし形55° 注文コード56574823 品番DNMG150412-TM AH630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など73種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形55° 材質AH630 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56574823 DNMG150412-TM AH630 13060899 DNMG150412-TM AH6225 チップ DNMG-TM タンガロイ チップ DNMG-TM タンガロイ 1箱(10個) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする