画像準備中

チップ WNMG-TM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 形状等辺不等角六角形 注文コード56575112 品番WNMG080412-TM T6120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品はコーナー半径・形状・仕様など62種類から選べます 他の種類を見る
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 材質T6120 形状等辺不等角六角形 穴の有無あり RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56575112 WNMG080412-TM T6120 13059980 WNMG080412-TM T6215 チップ WNMG-TM タンガロイ チップ WNMG-TM タンガロイ 1箱(10個) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする