曜日別特売

刃先交換式ドリル MCTR L/D=20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)15注文コード56575688品番MCTR15.00XM25-20
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。
ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。
3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。
最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。
刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。
M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。

刃径(Φmm)15シャンク径(Φmm)25全長(mm)414有効長(mm)322RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカ直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする