面取りカッター 1枚刃

(8件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード56576056 品番M-161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

1枚刃タイプの面取りカッター
表面Tinコーティング処理により長耐久性、耐摩耗性アップ

刃径(Φmm)16 面取径(mm)2〜15 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)8 材質HSS-Co(コバルトハイス) 表面処理Tinコーティング 面取角度90° 刃数1 用途被削材:鋼、鉄、ステンレス鋼、軽金属、非鉄金属 タイプ面取角度90° 切刃形状1枚刃
注意
※用途以外の使用しないでください。
※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56576056 M-161 08279135 NMG-16 ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO 1本 2,898 税込3,188 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56576083
2021-01-15
用途:
面取り

他にはない大きいサイズが有ったので購入しましたがモノタロウブランドで一番不満な商品でした。面取りがほとんどできませんので。

対象商品:
56576047
2020-07-10
用途:
部品加工後の面取り作業時
その他業種

使い勝手は良いのですが、切れ刃の寿命があるとよいのですが

1人が参考にしています
対象商品:
56576065
2018-11-07
用途:
当然ですが、面取り加工に!
有限会社石毛鉄工 様

問題なく、使っています。 先端の平たい部分が有名なメーカーと同じだと補正をとるのに統一できます。(モノタロウの方が大きい)

対象商品:
56576056
2018-02-02
用途:
穴あけ後の面取り

使用中の物が消耗してきたので新たに購入しました。安価に買えてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
56576065
2019-09-14
用途:
メネジ入口の面取り加工

逃げ面が干渉して加工できず、当方で再研して対応した。
リピートする気はありません。

2019-09-12
用途:
メネジ入口部の面取り

面取りカッターのはずなのに、バリ、かえりがひどい。
次買うことはないでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
56576056
2018-03-15
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使う
消耗品としては金額がもう少し安いと助かります。

対象商品:
56576047
2018-05-10
用途:
加工品の面取り

注文してから2ヵ月経っても商品が来ない。
2ヵ月経って来たのは「出荷遅れのお知らせ」メールのみ。
欠品なら欠品でいつ出荷予定とか連絡あっても良いのでは?
何とかなりませんかね?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする