M-83 面取りカッター 3枚刃 モノタロウ 56576108

M-83 面取りカッター 3枚刃 モノタロウ 56576108 M-83 面取りカッター 3枚刃 モノタロウ 56576108

面取りカッター 3枚刃

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード56576108 品番M-83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

3枚刃により加工効率アップ
表面Tinコーティング処理により長耐久性、耐摩耗性アップ

刃径(Φmm)8 面取径(mm)3〜7 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 材質HSS-Co(コバルトハイス) 表面処理Tinコーティング 刃数3 面取角度90° 用途被削材:鋼、鉄、ステンレス鋼、軽金属、非鉄金属 タイプ面取角度90° 切刃形状3枚刃
注意
※用途以外の使用しないでください。
※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56576108 M-83 37059373 6277TG-8.3 カウンターシンク先端角90° イリックス カウンターシンク先端角90° イリックス 1本 3,898 税込4,288 メーカー違いの相当品です
56576108 M-83 37287187 TCS-T83 カウンターシンク チタンコーティング TRUSCO カウンターシンク チタンコーティング TRUSCO 1本 4,498 税込4,948 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56576108
2020-02-12
用途:
sus304,面取り
製造業

これまで1枚刃のカッターを使っていましたが今回初めて3枚刃をつかって加工をしてみました。8000ヶ所ほど0.5Cの面取りですが1枚刃に比べて内バリの発生が少ないように思います。毎月の加工なのでこれを機に使い続けたいと思います。

対象商品:
56576126
2020-01-21
用途:
金属品の穴慣らし
製造業

アルミの加工が多いのですがいままでは大きいサイズの刃に変えてやってました。こんな便利なモノがあったのならもっと早く購入していればよかったです。

対象商品:
56576108
2019-11-15
用途:
主にアルミの面取り

切れ味、切削面の平滑性など問題ない。耐久性に関しては何とも言えないが感触としては良好。値段相応と言ったところか。

対象商品:
56576092
2019-10-17
用途:
穴開け後のバリ取り

切れ味も良くメーカー品と遜色ありません。耐久性に関してはこれからです。

対象商品:
56576117
2018-11-19
用途:
ステンレス板の皿取り加工
安藤設備 様 (建設業・工事業)

SUS板φ6ミリのパンチングをM4皿ネジで床に留める為皿取りに使用した。
1700本分の皿取りの為2本購入したが、結局1本で良かった。
1700の皿取りをしても切れ味は悪くなった感じがあまりしない。
惜しいかな、6角軸なら100点をあげたい。

3人が参考にしています
対象商品:
56576135
2018-09-17
用途:
皿穴加工
製造業

皿穴加工に使用していますが、ステンレス素材だと摩耗が早いかな。

対象商品:
56576135
2019-02-21
用途:
鉄の面取り

モノタロウブランドなので安い。
問題なく使用できる。
耐久性はこれから

1人が参考にしています
対象商品:
56576135
2018-09-18
用途:
皿ビスのザグリ

三枚刃は初めて使います。一枚刃とは勝手が違います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする