GSユアサ
GSユアサの 電源(制御機器)
GSユアサの 無停電電源装置(UPS)
GSユアサの 無停電電源装置(UPS)バッテリー
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56577982
品番
NP4.5-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
長さ(mm)
70
幅(mm)
47
箱高(mm)
102
総高さ(mm)
105
公称電圧(V)
6
バッテリー容量(Ah)
(20時間率)4.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×47×105
質量(kg)
約0.85
端子形状
メールタブ#4.8
充電方式
定電圧充電
温度範囲(℃)
-15〜40
寿命
(期待)3年/25度
用途
UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
仕様
【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C
20
)A】0.25
適合機種
防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯
種類
小形制御弁式鉛蓄電池
機能
【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C
20
)A】0.25
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部品種を除いて蓄電池設備型式認定品です。
※寿命は高温フロート加速寿命試験で得られた耐久期間を25℃での実使用状態の期間に換算推定した年数です。一定条件使用下で推定した期待寿命は、全ての条件下での蓄電池寿命を保証する値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600