画像準備中

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 公称電圧(V)12 バッテリー容量(Ah)(20時間率)0.8 注文コード56578007 品番NP0.8-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は公称電圧・バッテリー容量など11種類から選べます 他の種類を見る

幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。

公称電圧(V)12 バッテリー容量(Ah)(20時間率)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×25×61.5 質量(kg)約0.35 端子形状(コンタクト)SVH-2T-P1.1、(ハウジング)VHR-2N 充電方式定電圧充電 温度範囲(℃)-15〜40 寿命(期待)3年/25度 用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯 仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部品種を除いて蓄電池設備型式認定品です。
※寿命は高温フロート加速寿命試験で得られた耐久期間を25℃での実使用状態の期間に換算推定した年数です。一定条件使用下で推定した期待寿命は、全ての条件下での蓄電池寿命を保証する値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56578007 NP0.8-12 39866077 PE12V0.8-W3 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする