長さ(mm)150
幅(mm)20
箱高(mm)89
総高さ(mm)89
公称電圧(V)12
バッテリー容量(Ah)(20時間率)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×20×89
質量(kg)約0.8
端子形状メールタブ#4.8
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15〜40
寿命(期待)3年/25度
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25