長さ(mm)175
幅(mm)166
箱高(mm)125
総高さ(mm)125
公称電圧(V)12
バッテリー容量(Ah)(20時間率)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×166×125
質量(kg)約8.7
端子形状M5(ボルトナット)
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15〜40
寿命(期待)3年/25度
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25