バッテリー容量(Ah)(10時間率)3.2
長さ(mm)134
幅(mm)67
箱高(mm)60
総高さ(mm)64
公称電圧(V)12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×67×64
質量(kg)1.5
端子形状メールタブ#4.8
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15〜40
寿命(期待)3年/25度
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C10)A】0.25