産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(REシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56578147 品番 RE12-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高率放電、長寿命タイプ。
標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。

バッテリー容量(Ah)(20時間率)12 長さ(mm)151 幅(mm)98 箱高(mm)94 総高さ(mm)98 公称電圧(V)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×98×98 質量(kg)4.2 端子形状メールタブ#6.3 充電方式定電圧充電 温度範囲(℃)-15〜40 寿命(期待)6年/25度 用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機 仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25 適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機 種類小形制御弁式鉛蓄電池 機能【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部品種を除いて蓄電池設備型式認定品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする