画像準備中

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 公称電圧(V)12 バッテリー容量(Ah)(20時間率)7.2 注文コード56578174 品番PE12V7.2-F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は公称電圧・バッテリー容量など6種類から選べます 他の種類を見る

幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。

長さ(mm)151 幅(mm)65 箱高(mm)94 総高さ(mm)98 質量(kg)約2.75 公称電圧(V)12 バッテリー容量(Ah)(20時間率)7.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×98 端子形状メールタブ#4.8 充電方式定電圧充電 温度範囲(℃)-15〜40 寿命(期待)3年/25度 用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯 仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部品種を除いて蓄電池設備型式認定品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56578174
2019-06-08
用途:
自動通報装置の交換用バッテリー
その他業種

元々付いていたバッテリーは廃盤になっていたがそれより大容量のものを購入することができた。今のところ正常に作動している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする