曜日別特売

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600リード(mm)6ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ注文コード56588219品番EAS4LY-E060-AZAKD
参考基準価格(税別)¥102,800販売価格(税込)¥109,890
販売価格(税別)
99,900
シリーズEAS4モーター取付方向左折り返しセンサレールテーブルタイプYリード(mm)6ストローク(mm)600モーターAZ形状片軸シャフト電源(V)DC24ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプケーブル長(m)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする