曜日別特売
A-44000 ANDARE SCHIETTI セーフティースニーカー A-44000 コーコス信岡 56605422

ANDARE SCHIETTI セーフティースニーカー A-44000

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)23.5
ホワイト
内容量1足注文コード56605422品番A-44000
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

JSAA/A種取得・耐油・耐滑ソール仕様。履き心地、軽さを重視した設計。視認性を高める反射材をカカト、つま先に装備。女性、男性全ての方に対応するサイズ展開。

用途運送業・軽作業・倉庫作業などサイズ(cm)23.5ホワイト形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56605623
2019-03-06
用途: 運送
運輸・通信業

普段履きでもおかしくないデザインでこちらを購入。
軽くグリップ性もありなかなかですが、インソールがいまいちです。
今度は、サイズ大きめでインソールを変えて試そうと思う。
            インソール探しの旅に出ます。

1が参考にしています
対象商品 : 56606147
2017-05-18
用途: 作業時

値段が安く、疲れにくいです。中敷きを変えたらもっと疲れにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする