ANDARE SCHIETTI セーフティースニーカー A-44000

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56605447 品番 A-44000
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

JSAA/A種取得・耐油・耐滑ソール仕様。履き心地、軽さを重視した設計。視認性を高める反射材をカカト、つま先に装備。女性、男性全ての方に対応するサイズ展開。

サイズ(cm)24.5 ホワイト 用途運送業・軽作業・倉庫作業など 形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56605623
2019-03-06
用途:
運送
運輸・通信業

普段履きでもおかしくないデザインでこちらを購入。
軽くグリップ性もありなかなかですが、インソールがいまいちです。
今度は、サイズ大きめでインソールを変えて試そうと思う。
      
            インソール探しの旅に出ます。

1人が参考にしています
対象商品:
56606147
2017-05-18
用途:
作業時

値段が安く、疲れにくいです。中敷きを変えたらもっと疲れにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする