コーコス信岡
コーコス信岡の プロテクティブスニーカー
軽量樹脂先芯セーフティースニーカー(ヒモ) HZ-370
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
56608204
品番
HZ-370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
JSAA/B種相当品。超軽量設計。軽作業に最適。中敷きにカップインソール使用。
サイズ(cm)
24.5
用途
軽作業に最適
形状
ローカット
機能
軽量
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー