軽量樹脂先芯セーフティースニーカー(ヒモ) HZ-370

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56608213 品番 HZ-370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

JSAA/B種相当品。超軽量設計。軽作業に最適。中敷きにカップインソール使用。

サイズ(cm)25.0 用途軽作業に最適 形状ローカット 機能軽量 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする