軽量樹脂先芯セーフティースニーカー(マジック) HZ-371

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56608308 品番 HZ-371
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JSAA/B種相当品。超軽量設計。軽作業に最適。中敷きにカップインソール使用。

サイズ(cm)26.0 用途軽作業に最適 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 機能軽量 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
普段の出歩き

脳出血の後遺症の痙縮のため、靴を履くのに苦労するが、この靴はかなり履きやすくて重宝している

対象商品:
56608317
2020-01-27
用途:
工事現場にて
建設業・工事業

ひとつの現場で、数ヶ月ほど、常駐しています。
靴が軽くて、動きやすくて、現場の中を1日中、歩き回っても
長時間、作業していても、疲れにくく、作業がはかどります。

対象商品:
56608317
2018-02-14
用途:
配送作業
運輸・通信業

横幅が広くてゆったりしていてマジックテープで履きやすいです。
リーズナブルでいつも購入しています。
サイズの29cmの人がいるので29cmまでサイズを増やして頂ければ
うれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする