曜日別特売
HZ-371 軽量樹脂先芯セーフティースニーカー(マジック) HZ-371 コーコス信岡 56608317

軽量樹脂先芯セーフティースニーカー(マジック) HZ-371

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード56608317品番HZ-371
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JSAA/B種相当品。超軽量設計。軽作業に最適。中敷きにカップインソール使用。

用途軽作業に最適サイズ(cm)26.5形状ローカット種類セーフティーシューズ機能軽量甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 普段の出歩き

脳出血の後遺症の痙縮のため、靴を履くのに苦労するが、この靴はかなり履きやすくて重宝している

対象商品 : 56608317
2020-01-27
用途: 工事現場にて
建設業・工事業

ひとつの現場で、数ヶ月ほど、常駐しています。
靴が軽くて、動きやすくて、現場の中を1日中、歩き回っても
長時間、作業していても、疲れにくく、作業がはかどります。

対象商品 : 56608317
2018-02-14
用途: 配送作業
運輸・通信業

横幅が広くてゆったりしていてマジックテープで履きやすいです。
リーズナブルでいつも購入しています。
サイズの29cmの人がいるので29cmまでサイズを増やして頂ければ
うれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする