軽量樹脂先芯セーフティースニーカー(スリッポン) HZ-372

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56608353 品番 HZ-372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

JSAA/B種相当品。超軽量設計。軽作業に最適。中敷きにカップインソール使用。

サイズ(cm)25.0 用途軽作業に最適 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 機能軽量 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56608396
2024-07-11
用途:
積み込み、配送時

軽く通気性も良い。積み込み、配送の仕事で使っていますコスバも良い。欲を言えばもう少し接地面の滑り止めゴムを増やしてほしい。通常の作業では問題無いのですが、工場内などのツルツルの床に水が零れている状態だと滑る。(普通のスニーカーよりは良いですが)

対象商品:
56608344
2020-04-17
用途:
介護
医療・福祉・介護関連業

つま先を怪我した時に購入しました。蒸れにくく、つま先に硬い物が作業中に当たっても痛くならずよかったです。安心感抜群でした。自分の足は幅広でしたのでちょっとだけ小指が窮屈だった点は仕方ないとは思いますがその点がマイナス1で。

2人が参考にしています
対象商品:
56608362
2017-08-01
用途:
倉庫作業

安かったけれど、耐久性もあり、足も蒸れず、靴底の厚さもあるので腰に衝撃がきにくいです。大変コスパが良い靴でまた必ず購入すると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
56608378
2022-12-02
用途:
内装工事
建設業・工事業

履き心地も使用感も良いのですが、靴裏かかと部の黒いゴムが履いて2日で左右両方とも半分は剥がれてしまいました。これがなければ良い靴だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする