WT-P400X 浅井戸用自動ポンプ 日立 56609105

浅井戸用自動ポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56609105 品番WT-P400X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥177,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

インバーターポンプ、楽でか操作パネル付

吐出口径(Φmm)25 吸込口径(Φmm)30 定格出力(W)400 電源(V)単相100 定格周波数(Hz)50-60 用途浅井戸用 トラスコ品番855-0498 質量(kg)29 定格消費電力(W)860 揚水量(L/min)42(全揚程12m、吸上高さ8m時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56609105 WT-P400X 62712537 WT-P400Y インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立 インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56609078
2018-11-17
用途:
洗車、仕事の道具洗浄に
建設業・工事業

思つたより、性能は良かった
さすがに日立社製です。満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする