東京パーツセンター
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
焦点距離(mm)
52.6(設計値)
光学倍率
1
注文コード
56610286
品番
TPC1-MS65D
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・光学倍率
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
65.1
鏡筒長(mm)
82.4
光学倍率
1
質量(g)
54
付属品
六角レンチ(M3止めねじ用)
分解能(μm)
6.7
保存温度(℃)
-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)
400~700
使用温湿度範囲
0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
焦点距離(mm)
52.6(設計値)
被写界深度(mm)
0.79