ブルゾン 2151-124

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 濃紺 サイズLL 注文コード56613192 品番2151-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

スマート感より洗練。
都会的センスを凝縮。
速乾性にすぐれ、度重なる選択にもタフ。
静電気の発生を抑え、ホコリの付着もセーブ。
綿混紡で肌ざわりもアップ。
ホコリを寄せつけないソフトツイル。
衿裏メッシュも心地いい。

濃紺 サイズLL 混率(%)ポリエステル75、綿25 機能速乾性、静電防止 仕様スタンドカラー、衿裏メッシュ仕様、左胸・袖ペン差し付、携帯電話対応ポケット、背身ノーフォーク、裾脇シャーリング、袖口アジャスター 種別ブルゾン 胸囲(cm)122 肩幅(cm)50 袖丈(cm)61 着丈(cm)66 生地ソフトツイル 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする