ブルゾン 2151-124

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56613226 品番 2151-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

スマート感より洗練。
都会的センスを凝縮。
速乾性にすぐれ、度重なる選択にもタフ。
静電気の発生を抑え、ホコリの付着もセーブ。
綿混紡で肌ざわりもアップ。
ホコリを寄せつけないソフトツイル。
衿裏メッシュも心地いい。

濃紺 サイズ5L 混率(%)ポリエステル75、綿25 機能速乾性、静電防止 仕様スタンドカラー、衿裏メッシュ仕様、左胸・袖ペン差し付、携帯電話対応ポケット、背身ノーフォーク、裾脇シャーリング、袖口アジャスター 種別ブルゾン 胸囲(cm)138 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)68 生地ソフトツイル 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする