シャツ(長袖) 2151-125

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56613463 品番 2151-125
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

スマート感より洗練。
都会的センスを凝縮。
速乾性にすぐれ、度重なる選択にもタフ。
静電気の発生を抑え、ホコリの付着もセーブ。
綿混紡で肌ざわりもアップ。
ホコリを寄せつけないソフトツイル。
衿裏メッシュも心地いい。

濃紺 サイズL 混率(%)ポリエステル75、綿25 機能速乾性、静電防止 仕様衿裏メッシュ仕様、左胸・袖ペン差し付、ワンポイントテープ、袖口アジャスター 種別長袖シャツ 胸囲(cm)116 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)77 生地ソフトツイル 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする