寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 春夏 ボトムス
ワンタックパワー 2151-221
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
スミグレー
ウエスト(cm)
115
注文コード
56614976
品番
2151-221
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
色・ウエスト
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
スマート感より洗練。
都会的センスを凝縮。
速乾性にすぐれ、度重なる選択にもタフ。
静電気の発生を抑え、ホコリの付着もセーブ。
綿混紡で肌ざわりもアップ。
ホコリを寄せつけないソフトツイル。
色
スミグレー
混率(%)
ポリエステル75、綿25
機能
速乾性、静電防止
ウエスト(cm)
115
仕様
ワンポイントテープ入り雨ブタ付後ポケット
種別
ワンタックパンツ
股下(cm)
80
生地
ソフトツイル
色番
77
ワタリ(cm)
40.7