1291-702 シャーリングスラックス 1291-702 寅壱 56615728

1291-702 シャーリングスラックス 1291-702 寅壱 56615728
1291-702 シャーリングスラックス 1291-702 寅壱 56615728

シャーリングスラックス 1291-702

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)110~120
サイズ5L
内容量1本注文コード56615728品番1291-702
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

すっきりとしたフロントデザイン。
動きやすさ重視の機能も完備。
綿をプラスした肌ざわりの良さ。
ソフトな風合いと上品な表情。
度重なる洗濯にもタフな素材。
動きやすく、腰回りがラクなツータック。

アースグリーンサイズ5L混率(%)ポリエステル65、綿35機能吸汗性ウエスト(cm)110~120仕様脇シャーリング仕様種別スラックス股下(cm)80生地ソフトツイル色番17ワタリ(cm)41.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする