寅壱
シャーリングスラックス 1291-702
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
濃コン
アースグリーン
シルバー
スミグレー
ウエスト(cm)
85~91
73~79
110~120
79~85
100~110
85~91
91~100
サイズ
LL
M
5L
L
4L
LL
3L
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56615816
品番
1291-702
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
すっきりとしたフロントデザイン。
動きやすさ重視の機能も完備。
綿をプラスした肌ざわりの良さ。
ソフトな風合いと上品な表情。
度重なる洗濯にもタフな素材。
動きやすく、腰回りがラクなツータック。
色
シルバー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
吸汗性
ウエスト(cm)
85~91
仕様
脇シャーリング仕様
種別
スラックス
股下(cm)
80
生地
ソフトツイル
色番
37
ワタリ(cm)
37.1