寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 春夏 トップス
長袖シャツ 1781-125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56616902
品番
1781-125
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト。
摩擦や熱に強く、とても丈夫。
クレールならではの色合い。
色
グレー
サイズ
M
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
仕様
ペン差し付左胸ポケット、携帯電話対応左胸ポケット、袖ペン差し付、袖口アジャスター
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
74
生地
クレール
色番
7