寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 春夏 トップス
長袖シャツ 1781-125
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
4L
注文コード
56616945
品番
1781-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,990
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト。
摩擦や熱に強く、とても丈夫。
クレールならではの色合い。
色
グレー
サイズ
4L
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
仕様
ペン差し付左胸ポケット、携帯電話対応左胸ポケット、袖ペン差し付、袖口アジャスター
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
82
生地
クレール
色番
7