長袖シャツ 1781-125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズ3L 注文コード56617058 品番1781-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,820
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト。
摩擦や熱に強く、とても丈夫。
クレールならではの色合い。

コン サイズ3L 混率(%)綿100 機能吸汗性 仕様ペン差し付左胸ポケット、携帯電話対応左胸ポケット、袖ペン差し付、袖口アジャスター 種別長袖シャツ 胸囲(cm)122 肩幅(cm)50 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)80 生地クレール 色番20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする