長袖シャツ 1781-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56617067 品番 1781-125
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,478
販売価格(税別)
4,980

吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト。
摩擦や熱に強く、とても丈夫。
クレールならではの色合い。

コン サイズ4L 混率(%)綿100 機能吸汗性 仕様ペン差し付左胸ポケット、携帯電話対応左胸ポケット、袖ペン差し付、袖口アジャスター 種別長袖シャツ 胸囲(cm)126 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)82 生地クレール 色番20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする