シャツ(長袖) 1450-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56617986 品番 1450-125
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

静電気を寄せ付けない。
速乾性と肌ざわりの良さを両立。
ソフトバーバリーの上質感。

グレー サイズS 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能静電防止 仕様ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付、同色系ボタン、袖口アジャスター 種別長袖シャツ 生地ソフトツイル 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする