寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 春夏 トップス
シャツ(長袖) 1450-125
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
LL
注文コード
56618013
品番
1450-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,080
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
静電気を寄せ付けない。
速乾性と肌ざわりの良さを両立。
ソフトバーバリーの上質感。
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
静電防止
仕様
ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付、同色系ボタン、袖口アジャスター
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
79
生地
ソフトツイル
色番
7