シャツ(長袖) 1450-125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズ3L 注文コード56618022 品番1450-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,250
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

静電気を寄せ付けない。
速乾性と肌ざわりの良さを両立。
ソフトバーバリーの上質感。

グレー サイズ3L 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能静電防止 仕様ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付、同色系ボタン、袖口アジャスター 種別長袖シャツ 胸囲(cm)124 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)81 生地ソフトツイル 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする