寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 春夏 トップス
シャツ(長袖) 1450-125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56618126
品番
1450-125
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
静電気を寄せ付けない。
速乾性と肌ざわりの良さを両立。
ソフトバーバリーの上質感。
色
ターコイズブルー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
静電防止
仕様
ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付、同色系ボタン、袖口アジャスター
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
83
生地
ソフトツイル
色番
42