半袖ポロシャツ 5677-621

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56619526 品番 5677-621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

スリムフィットの着こなしを提案。
着用時にもだぶつかない。

サイズL 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗速乾、触媒冷感、ストレッチ、消臭(脇消臭テープ付)、UVカット、抗ピリング性 仕様袖口裏切替色、しっかりした衿台仕様、サテン生地の前立て・衿後ろロゴ入りテープ、カラーサンド釦、タイトフィット、左胸ペン差し付 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24 着丈(cm)68 色番21
注意
※この商品は胸囲が他のメーカー製品に比べて細めです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする