画像準備中

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56640773 品番 EAS2Y-F030-AZAKD
参考基準価格(税別)¥95,300 販売価格(税込) ¥98,890
販売価格(税別)
89,900
ストローク(mm)300 形状片軸シャフト 電源(V)DC24 シリーズEAS ケーブル長(m)なし モーターAZ テーブルタイプY 取付角寸法(mm)40×38 リード(mm)3 ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ モーター取付方向ストレート センサレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする