オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 産業用ロボット
オリエンタルモーターの 電動アクチュエータ
オリエンタルモーターの スライダータイプ
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
300
リード(mm)
3
注文コード
56640798
品番
EAS2Y-F030-AZAK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,300
この商品は
ストローク・リード
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
300
形状
片軸シャフト
電源(V)
DC24
シリーズ
EAS
ケーブル長(m)
2
モーター
AZ
テーブルタイプ
Y
取付角寸法(mm)
40×38
リード(mm)
3
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
モーター取付方向
ストレート
センサレール
付